Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Zavírač dveří STS 370 s aretovacím ramenem

Zavírač dveří STS 370 s aret. nůžkovým ramenem
DVSHL-NUZKGEKAMG-TLS370-PEVN-SILSER

Obj. č. 0688001376
EAN 4050642814752

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Udržuje dveře bezpečně otevřené v nastavené poloze
  • Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí

  • Zvýšená ochrana díky krytu odstranitelnému pouze nástrojem

  • Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu ze strany

  • Lze přizpůsobit místním podmínkám
Doklad o plnění

Klasifikační klíč: 4 | 8 | 1-5 | 0 | 1 | 3


Kategorie použití: 4


Nepřetržitý provoz: 8


Velikost zavírače dveří: 1-5


Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 0


Bezpečnost: 1


Odolnost vůči korozi: 3

Upozornění

Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.

Účel použití

Klasifikační klíč: 4 | 8 | 1-5 | 0 | 1 | 3


Kategorie použití: 4


Nepřetržitý provoz: 8


Velikost zavírače dveří: 1-5


Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 0


Bezpečnost: 1


Odolnost vůči korozi: 3

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblast použití

Prostor objektu
Soukromý prostor

Vhodné pro

Vnitřní dveře
Domovní dveře
Dveře WC a koupelen
Vstupní bytové dveře
Profilované rámové dveře
Trubková dveřní zárubeň
Kancelářské dveře
Dveře operačního sálu

Vhodné pro počet dveří

1

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040

Ne

Vhodné pro šířku dveří min./max.

735-1250 mm

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

35-120 mm

Směr DIN

DIN R/L

Možnost montáže

Strana závěsu: standardní montáž
Strana proti závěsu: čelní montáž
Smontážní základní destičkou

Barva

Bílý hliník
Ušlechtilá ocel matná

Stupeň lesku

Matný

Min./max. velikost zavírače dveří

1-5

Materiál

Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel

Povrch

Lakováno

Úhel otevření na straně závěsu

180 Stupňů

Úhel otevření na protější straně závěsu

170 Stupňů

Rychlost zavírání

Plynulé nastavení ventilem 170° – 0° čelní montáž na straně proti závěsu
Plynulé nastavení ventilem 180 ° – normální montáž na straně závěsu 0°

Akce zpětné kontroly

Konstantní od 70° nenastavitelný

Rychlost zapadání

Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0°

Min./max. teplotní podmínky

-15 až 40 °C

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ano

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ano

Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1154: 1996:2001 D
482 - 6013
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úhelník na překlady Pro zavírač dveří s nůžkovým mechanismem nebo kluznou kolejnicí

PR-TLPRZFPTTLRZVNZEL-DVSHL-TLS370-GSV630

x 1 ks
Úhelník na překlady Pro zavírač dveří s nůžkovým mechanismem

PR-TLPRZFPTTLRZVNZEL-DVSHL-SCHEPRNGETL

x 1 ks
Adaptér Pro zavírač dveří s nůžkovým mechanismem

PR-ADAPTERPROFIL-DVSHL/NUZKGEKAMG

x 1 ks
Montážní základová deska pro zavírače dveří

PR-MONTVZEPENETRDS-DVSHL-TLS370-SILSER

x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace