Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Závrtný šroub s křidélky ZEBRA PIAS®

Pias s křidélky, žlutě pozink. ocel, záp. hlava H
ŠRB-SVRT-KŘD-ZÁ-H2-(A2C)-4,8X32

Obj. č. 021548 32

EAN 4011231276702

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závrtný šroub s křidélky ZEBRA PIAS®

Obj. č. 021548 32

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Křížová hlava, zápustná frézovací hlava
  • Pro montáž dřeva na kovový podklad

  • Zápustná frézovací hlava pro použití na měkké i tvrdé dřevo
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d)

4,8 mm

Délka (l)

32 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

8,4 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Žlutě pozinkované

Typ hlavy

Zápustná frézovaná hlava

Vnitřní pohon

H2

Typ závitu

ST

Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce

1,75 mm

Max. tloušťka upevnění (lB)

19 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace