Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Bezpečnostní dveřní kování nerez S 405

Bzp. dv. kov. ner., S 405 tl.d. 50-70
KOV-A2-S405-ES2-VY-ZB-92-14-MATT

Obj. č. 0687251232
EAN 4024835296373

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Se soudkovým krytem. Pro vchodové dveře do domu.

Materiál: Nerez (1.4301) se spodní ocelovou deskou



Třída odolnosti ES2 podle normy DIN 18257


Toto kování je vhodné pro dveře WK 3 podle normy DIN V ENV 1627



Sadu dlouhé kliky/rukojeti lze použít pro dveře DIN R a DIN L



Kování má z vnější strany cylindrický kryt (ZA)


Zajistí se tím nejlepší ochrana proti zařízením Zieh-Fix® pro otevření dveří, což se běžně používá při vloupání (vytažení a zlomení vložky)



Skryté 3bodové šroubové spojení rozet



Vnitřní deska krytu je přichycena pomocí dvou metrických šroubů



Dveřní klika ve tvaru GE na kovové základní desce, montáž pomocí pivotů


Tímto přichycením se navíc pohlcují axiální síly

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vchodové dveře do domu s roztečí 92 mm

Vhodné pro

Domovní dveře

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

GE (Frankfurtský typ)

Perforace

PC/BC

Vzdálenost (od rukojeti k zámku) (E)

92 mm

Materiál

Nerezová ocel

Stupeň lesku

Matný

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

50-70 mm

Vhodné pro výstupek profilového válce min./max.

10-15 mm

Rozměr čtyřhranu

10 mm

Směr DIN

DIN R/L

Třída odporu

ES 2

Průměr knobky

50 mm

Vzdálenost otvorů

185 mm

Tloušťka štítku (vnější)

14 mm

Šířka štítku (vnější)

53 mm

Šířka štítku (vnitřní)

53 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dvojitá profilová cylindrická vložka NP

PROFCLNDR-NP-DS-5KOL-VS-(NI)-PO-31X31MM

5kolíkový systém Možnost uzamknutí z obou stran.
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace