Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH
Denní světlo (funkce denního světla) – pět různých barevných teplot, mezi kterými lze volit – od teplé bílé (2500 K) pro světlé povrchy až po studenou bílou (6500 K) pro tmavé povrchy.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- DUÁLNÍ SYSTÉM 2 v 1 s výměnnou bateriovou jednotkou – lze ovládat pomocí baterie nebo přímým připojením k napájecímu zdroji. Nabíječku lze připojit přímo ke svítilně a použít jako napájecí zdroj.
- Technologie akumulátorů Li-ion a integrovaná ochrana proti přetížení umožňují uživatelům nabíjet svítilnu (pomocí záložní baterie) a současně pokračovat v práci (lampa může zůstat neustále připojena k síti)
- Pět úrovní osvětlení – 10 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 %
- Se zobrazením stavu nabíjení / zbývající kapacity
- Aplikace BLUETOOTH® pro ovládání světla – snadné nastavení a ovládání až čtyř svítilen MULTIMATCH
- Integrovaná záložní funkce baterie – svítilna svítí nepřetržitě až hodinu při světelném toku 1000 lumenů bez baterie nebo připojení k síti
- Výměnné akumulátory
- Integrovaný napájecí zdroj a zásuvka USB 5 V / 1 A (např. pro nabíjení smartphonů)
- Plynulé nastavení úhlu paprsku
- Robustní kryt (tvarován z litého hliníku)
Vysoce specializované světlo pro auto detailing a spárování barev. Pro kontrolu lakovaných povrchů po leštění. Brusné stopy, hologramy po leštění a škrábance jsou snadno viditelné. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!