Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plastová rámová hmoždinka W-RD Bez nákružku, přirozená barva. Bez schválení

Plastová rámová hmoždinka W-RD bez nákružku
HMOŽDINKA
ZEBRA

Obj. č. 0912806001
EAN 4049557393100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
  • Montáž skrz otvor

  • Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky – mírné roztažení hmoždinky, prakticky nedochází k pohybu těla hmoždinky

  • Pevná pojistka proti kroucení

  • Rozpínání ve čtyřech směrech, vysoké nosnosti

  • Vylepšený přenos zatížení: Rovnoměrná, průběžná distribuce zátěže napříč celou rozpínací zónou

  • Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci

  • Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu

  • Bez obsahu halogenů a silikonu

  • Tepelná stabilita v rozsahu –40 °C až +80 °C
Doklad o plnění

Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth

Upozornění
  • Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)

  • Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání

  • Délka šroubu = délka hmoždinky + 1x Ø šroubu

  • Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek BEZ optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)

Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Sekundární upevnění


Betonové a pevné a zdivo z dutých cihel.


Vhodná pro upevnění šatních skříní, záclonových lišt, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, kabelových svorek, elektrických vypínačů, umyvadel, dřevěných latí, kovových kolejnic, úhlových konzol, profilů, informačních cedulí.



Základní materiály


Beton normální hmotnosti, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové bloky, svisle děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a bloky vyrobené z lehkého betonu)



Montážní teploty


Teplota základního materiálu: ≥ -20 °C, teplota pouzdra hmoždinky: ≥ 0 °C

Průměr hmoždinky

6 mm

Délka hmoždinky (l)

60 mm

Max. výška upevnění (t fix)

10 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

6 mm

Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f)

6,5 mm

Průměr šroubu

5 mm

Hloubka vývrtu (h 0)

60 mm

Hloubka vývrtu (h 1)

60 mm

Údaje o výkonu
Průměr kotvy [mm]68810
Účinná hloubka ukotvení hef [mm]50507070
Přípustné zatížení1)
(zatížení v tahu, smykové zatížení a diagonální tahová síla v každém úhlu)
BetonFrec [kN] ≥ C20/251)0,40,40,50,5
Plné cihly Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Mz 361)0,20,30,40,3
Plné vápenopískové cihly KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ KS 201)0,40,40,50,5
Plné cihly a plné bloky vyrobené z betonu normální hmotnost
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Vbn121)0,40,40,60,6
Plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ V41)0,10,20,30,3
Svisle děrované cihly HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ Hlz 201)0,10,20,20,1
Duté vápenopískové cihly KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ KSL 61)0,10,20,40,4
Dutý betonový blok z lehkého betonu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Frec [kN] ≥ Hbl 61)0,10,20,10,3

Charakteristické hodnoty

Beton

Osová vzdálenost

s ≥ [mm]

100100100100

Vzdálenost od okraje

c ≥ [mm]

707070140

Minimální tloušťka stavebního prvku

hmin ≥ [mm]

100100100100

Zdivo

Osová vzdálenost

s ≥ [mm]

250250250250

Vzdálenost od okraje

c ≥ [mm]

100100100100

Minimální tloušťka stavebního prvku

hmin ≥ [mm]

115115115115

Jmenovitý průměr vrtáku2)

d0 [mm]

68810

Hloubka vývrtu

h0 ≥ [mm]

60608080

Účinná hloubka ukotvení3)

hnom ≥ [mm]

50507070

Průchozí otvor


v připojovaných součástech

df ≤ [mm]

6,58,58,510,5
1) Doporučených zatížení bylo dosaženo pomocí hmoždinkového šroubu se zápustnou hlavou v souladu s normou DIN 97 (obj. č. 0157 0. …).
2) Pokud je otvor vytvořen v děrované cihle pomocí příklepové vrtačky nebo vrtacího kladiva, nosnost je nižší.
3) Kotvy musí být umístěny tak, aby se rozpínavá část ukotvila v nosné struktuře kamene.
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
DIN 7997, hmoždinkový šroub Zápustná hlava Phillips

ŠRB-HMŽ-DIN7997-Z2-(A2K)-5X70

DIN 7997, ocel, modře pozinkovaná, částečný závit, zápustná hlava, hlava Phillips PZ
x 200 ks
Profukovací balónek pro čištění vyvrtaných otvorů s menším průměrem

VYFUKOVACÍ PUMPA-PRO OTVORY

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace