Rozeta okenní kliky ZD, zamykací
Rozeta okenní kliky ZD
FG-RAKVIRRUZ-ZD-UZALS-(NI)-MATT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Základní rozeta z litého zinku se čtyřpolohovou aretací po 90°
Zajišťuje vodorovnou nebo svislou polohu kliky
Velká stabilita
100% litý zinek
Excentr
Zajišťuje rozetu proti otáčení
Snadné použití
Vložka se souběžným zamykáním se dvěma klíči
Obsah dodávky:
- 1x rozeta okenní kliky
- 2x klíč
- 2x nástavec 10/12 mm
K upevnění lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY 5 mm nebo šrouby do okenních klik.
Nasazovací rozeta je vhodná pro všechny dveřní kliky z litého zinku ZD1-ZD8
Otvor pro kliku nutno objednat zvlášť.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Materiál základní rozety | Zinkový odlitek |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Délka kolíku (A) | 32 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ano |
Typ zavírání | S centrálním zamykáním |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!