Strojní výstružník NC HSCO WN, H7 univerzální
Strojní výstružník pro NC stroje H7, HSCo, WN
STROJ.VÝSTRUŽ.-HSCO-DIN1835A-H7-D3,8
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení pro NC podle normy DIN 212 (tvar D) s konstantním průměrem stopky pro standardní upínání zejména v hydraulickém expanzním sklíčidle nebo přesném sklíčidle.
- Spirálové provedení drážek
- Levá šroubovice pro maximální soustřednost chodu a spolehlivost procesu
- Není nutné speciální upnutí
Datové listy(X)
- Vhodný zejména pro přerušované řezání, jako jsou podélné drážky nebo příčné otvory
- Zpracovávané materiály: Všechny železné kovy, neželezné kovy a ocel
Správné hodnoty zmenšení pro předvrtání naleznete v návodu na obrábění.
Obráběné materiály | Ocel |
Průměr řezné hrany (d1) | 3,80 mm |
Průměr stopky (d2) | 4 mm |
Délka (l1) | 75 mm |
Délka zápichu (l2) | 19 mm |
Délka válcové části (l3) | 47 mm |
Počet řezných hran (Z) | 6 ks |
Průměr jádrového otvoru | 3,70 mm |
Forma | B |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povlaku |
Typ drážky | Levá šroubovice, 8° |
Tvar dříku | Válcový tvar, DIN 6535-HA |
Tolerance uložení | H7 |
Max. vrtací hloubka (D) | 8xD |
Typ otvoru | Otvor s vůlí |
Přívod chladicí kapaliny | Vnější |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Tolerance průměru řezání | h7 |
Tolerance průměru dříku | h6 |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!