Sada nářadí na ložiska kol XXL Pro velké osobní vozy i dodávky. 24 ks
Sada nářadí na ložiska kol, kompletní, 24 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální jako rozšíření běžně dostupných sad nářadí na ložiska kol do průměru cca 85 mm
- Široké možnosti použití díky různým tlakovým dílům a objímkám
- Montáž bez poškození díky speciální konstrukci nástroje
- Lze použít se závitovým vřetenem M20 nebo volitelně s válcem s dutým pístem Würth 17 t (je nutný dlouhý posuvový hřídel)
Rozsah dodávky:
- 1× tlakové pouzdro s kontrolním okénkem, vnitřní průměr 95 a 100 mm
- 1× závitový stupeň pro tlakovou objímku, průměr 95 a 100 mm
- 1× vnitřní/vnější tlaková objímka 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5 mm; 57,5 mm
- 1× středicí objímka pro dílenské lisy, průměr 43 mm
- 1× přítlačná deska, průměr 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm
- 1× přítlačná deska pro dílenský lis, průměr 50 mm
- 1× vřeteno M20, délka 300 mm
- 1× šroubovací matice M20 s ložiskem, velikost pohonu 30
- 1× šroubovací matice M20 dlouhá bez ložiska, velikost pohonu 30
- 1× pohonná jednotka s držákem středicího pouzdra
- 1× mazací vřeteno
- Montáž ložiska = tlak na vnější kroužek ložiska
- Montáž náboje = tlak na vnitřní kroužek ložiska
Ideální pro ložiska a náboje kol, univerzální použití s dílenským lisem pro tichá ložiska, pouzdra, objímky atd.
Počet kusů | 24 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 12350.000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!