Vysoce výkonná plynová pistole DIGA® WO-1/34
Výkonná plynová pistole DIGA WO-1/34
DIGA WO 1/34
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro univerzální použití
Nezávislé na stacionárních nebo mobilních systémech stlačeného vzduchu
Komfortní práce bez námahy
Lehké, kompaktní provedení s krátkým kontaktním ramenem a velmi malým zpětným rázem
Doba nabíjení (při zcela vybité baterii) cca 150 minut, první nabití a nabíjení po dlouhodobé nečinnosti minimálně 24 hodin
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 6 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1.5 Ah |
Počet vložení hřebíku na jedno nabití baterie | 3000 ks |
Typ akumulátoru / baterie | NiMH |
Doba nabíjení | 150 min |
Kapacita zásobníku | 40 ks |
Vhodné pro průměr hřebíku min./max. | 2,8 - 3,1 mm |
Vhodné pro min./max. délku hřebíku | 50-90 mm |
Délka | 34 cm |
Šířka | 11 cm |
Výška | 39,1 cm |
Hmotnost stroje | 3,5 kg |
CASE DIGA WO
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!