Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada kování kancelářského kontejneru OrgaAer

OrgaAer RU 1/2,5/2,5/5
ORGASYS-VA-PLT-SILSDOPLREK-HE11-740MM

Obj. č. 0684602371
EAN 4049557971476

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Výškový krok: 11. Montážní šířka: 392 mm.

S plnovýsuvem Nova Pro (nosnost: 40 kg) nebo dynamickým částečným výsuvem (nosnost: 25 kg)


Velmi hladký chod



Kompletní montážní sada



Výsuv na materiál s částečným vysunutím



Obsah montážní sady:


  • 1 pár podpolicových vedení s měkkým zavíráním, systémem Tipmatic nebo samozavíráním

  • 3 páry výsuvů s měkkým zavíráním, systémem Tipmatic nebo samozavíráním

  • 1x centrální zámek

  • 3x zamykací jednotka OrgaAer Tipmatic (pouze pro model Tipmatic)


Zařízení kontejneru:


  • 1x ocelový nebo plastový výsuv včetně přihrádky na náčiní

  • 3x ocelová zásuvka včetně zabezpečeného boxu

  • 1 nastavitelný závěsný rám, 2 adaptéry

  • 1x vložka centrálního zámku MS 5000 včetně rozety a cylindrické vložky, různé varianty zamykání (průměr vrtaného otvoru musí být 18–21 mm)

  • 15x šroub na panel

  • 1x návod k obsluze

  • 1 pár výztuh panelu
Upozornění

Dodací lhůta: 5 pracovních dnů

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro světlou šířku korpusu

392 mm

Minimální instalační hloubka

740 mm

Druh vytažení

Plnovýsuv

Systém otevírání a zavírání

S tlumeným zavíráním

Povolené zatížení

50 kg

Materiál tužkového zásobníku

Plast

Barva

Hliníková bílá podobná RAL 9006

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák panelu OrgaAer

PR-PLENTENOPERE-POETR-TL-SILSDOPLREK

Pro stabilizaci vysokých panelů
x 1 ks
Držák panelu OrgaAer

PR-PLENTENOPERE-POETR-TL-SCHVORZ

Pro stabilizaci vysokých panelů
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada nábytkových koleček Solution 392

PR-LNKVALE-POETR-PLT-TVRD-SCHVORZ-S392

Pro kontejnery OrgaAer
x 1 ks
Sada nábytkových koleček Solution 392

PR-LNKVALE-POETR-PLT-VYICH-SCHVORZ-S392

Pro kontejnery OrgaAer
x 1 ks
Sada nábytkových koleček Solution 392 bez blokovacího zařízení

PR-DSVALE-POETR-PLT-TVRD-SCHZ-D35-S392

Pro kontejnery OrgaAer
x 1 ks
Sada nábytkových koleček Solution 392 bez blokovacího zařízení

PR-DSVALE-POETR-PLT-TVRD-SCHZ-D50-S392

Pro kontejnery OrgaAer
x 1 ks
Nastavitelná patka Solution 392 Pro kontejnery OrgaAer

PR-NOH-POETR-PLT-TVRD-SCHVORZ-S392

x 1 ks
Přihrádka na kancelářské potřeby OrgaAer

PRPTLNSILIENSCHSLE-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Přihrádka na kancelářské potřeby OrgaAer

PR-PTLNSILIENSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Přihrádka na formuláře OrgaAer

PR-PAPIERSCHSLE-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Přihrádka na formuláře OrgaAer

PR-PAPIERSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Šikmá přihrádka OrgaAer

PR-SCHRAEGVYPVZE-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Šikmá přihrádka OrgaAer

PR-SCHRAEGVYPVZE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SILSDOPLREK-A4

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SCHVORZ-A4

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SILSDOPLREK-A5

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SCHVORZ-A5

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SILSDOPLREK-A6

x 1 ks
Přepážka OrgaAer

PR-DVENNSCVZED-POETR-PLT-SCHVORZ-A6

x 1 ks
Držák razítka OrgaAer

PR-RAZIDLELDRZAER-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Držák razítka OrgaAer

PR-RAZIDLELDRZAER-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Vložka na CD OrgaAer

PR-CDDRZAER-POETR-TL-SILSER

x 1 ks
Závěsný rám OrgaAer

PR-HSENGEZORS-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Závěsný rám OrgaAer

PR-HSENGEZORS-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Náhradní díly pro tento produkt:
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-SOFTCOTKL-540MM

x 1 ks
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-STPMATIC-540MM

x 1 ks
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-KLBSCOTKL-540MM

x 1 ks
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-SOFTCOTKL-740MM

x 1 ks
Plnovýsuv Nova Pro OrgaAer Integrovaný systém měkkého zavírání

PR-VA-POETR-NOVIOTR-KLBSCOTKL-740MM

x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-DYNASTC-SOFTCOTKL-540MM

Integrovaný systém měkkého dovírání a samozavírací mechanizmus
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-DYNASTC-KLBSCOTKL-540MM

Integrovaný systém měkkého dovírání a samozavírací mechanizmus
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-DYNASTC-SOFTCOTKL-740MM

Integrovaný systém měkkého dovírání a samozavírací mechanizmus
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-DYNASTC-KLBSCOTKL-740MM

Integrovaný systém měkkého dovírání a samozavírací mechanizmus
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-MATERIPLCELVYT-SOFTCOTKL

Posuv s integrovanou polohovací pomůckou pro rychlou a snadnou instalaci
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-MATERIPLCELVYT-KLBSCOTKL

Posuv s integrovanou polohovací pomůckou pro rychlou a snadnou instalaci
x 1 ks
Částečný výsuv OrgaAer

PR-TA-POETR-MATERIPLCELVYT-STPMATIC

Posuv s integrovanou polohovací pomůckou pro rychlou a snadnou instalaci
x 1 ks
Ocelová zásuvka OrgaAer

PR-OCELSCHPLISTE-POETR-SILSDOPLREK-540MM

Vhodné pro částečný výsuv OrgaAer a úplný výsuv Nova Pro
x 1 ks
Ocelová zásuvka OrgaAer

PR-OCELSCHPLISTE-POETR-SILSDOPLREK-740MM

Vhodné pro částečný výsuv OrgaAer a úplný výsuv Nova Pro
x 1 ks
Ocelová zásuvka OrgaAer

PR-OCELSCHPLISTE-POETR-SCHVORZ-540MM

Vhodné pro částečný výsuv OrgaAer a úplný výsuv Nova Pro
x 1 ks
Ocelová zásuvka OrgaAer

PR-OCELSCHPLISTE-POETR-SCHVORZ-740MM

Vhodné pro částečný výsuv OrgaAer a úplný výsuv Nova Pro
x 1 ks
Ocelová miska na tužky OrgaAer Plastová vložka na náčiní

PR-MATERIPLCELVYT-POETR-TL-SILSDOPLREK

x 1 ks
Ocelová miska na tužky OrgaAer Plastová vložka na náčiní

PR-MATERIPLCELVYT-POETR-TL-SCHVORZ

x 1 ks
Přihrádka na tužky s úchytem OrgaAer

PR-MATERIPLCELVYT-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Přihrádka na tužky s úchytem OrgaAer

PR-MATERIPLCELVYT-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Pouzdro zámku OrgaAer

PR-HADIIESSKAKVIN-POETR-PLT-SILSDOPLREK

Robustní provedení, dlouhá životnost
x 1 ks
Pouzdro zámku OrgaAer

PR-HADIIESSKAKVIN-POETR-PLT-SCHVORZ

Robustní provedení, dlouhá životnost
x 1 ks
Speciální šroub PSA OrgaAer

PR-SPECIPLSCHREKSE-POETR-TL-(NI)

Pro montáž panelu
x 500 ks
Centrální zámek OrgaAer Pro kontejnery

PR-CENTRUZAMK-POETR-HE8,5

x 1 ks
Centrální zámek OrgaAer Pro kontejnery

PR-CENTRUZAMK-POETR-HE11

x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace